18650 Li-Ion direct USB rechargeable battery 3.6 V / 2500 mAh

Nr art.: L01700 100138
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
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
Numer artykułu L01700 100138
EAN / GTIN 4058205009232
Numer producenta 501001
Producent/osoba odpowiedzialna Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Opis

Opis:

18650 Li-Ion rechargeable Battery with 3000 mAh, 3.63V and 10.89 Wh. Height: 70 mm (2.76 in). Diameter 18.6 mm (0.73 in). Charging time: 360 min. App. 1000 charging cycles. Weight: 47 g (1.66 oz). Usable with P6R Core, P6R Core QC, P6R Signature, P6R Work, P7R, C7R CLASSIC, P7R SE, PL6, PL6S, ML6, ML6 Warm Light, ML6 Connect WL, F1R, H8R, H8R SE, MH10, MH11, iA6R, iH11R, iH8R, MT10, M7R, M7RX, NEO10R, Workers Friend.