Náhradní akumulátor pro svítilny Ledlenser, 18650 Li-Ion 3,7 V

Artiklové číslo: L01700 100138
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L01700 100138
EAN / GTIN 4058205009232
Číslo výrobce 501001
Výrobce/odpovědná osoba Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Popis

Popis:

Výkonná náhradní lithium-iontová baterie typu 18650 (70 x 18,6 mm) s napětím 3,63 V, kapacitou 3000 mAh a energií 10,89 Wh pro různé kapesní a čelové svítilny Ledlenser i lucerny, kterou lze nabít až 1000krát. Doba nabíjení: 360 minut. Hmotnost: 47 g. Vhodné pro modely P6R Core, P6R Core QC, P6R Signature, P6R Work, P7R, C7R CLASSIC, P7R SE, PL6, PL6S, ML6, ML6 Warm Light, ML6 Connect WL, F1R, H8R, H8R SE, MH10, MH11, iA6R, iH11R, iH8R, MT10, M7R, M7RX, NEO10R, Workers Friend.

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku