Straight connector, for hose 12/10 mm, AF 17

Nr art.: L00970 128083
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu L00970 128083
EAN / GTIN 4047322014229
Numer producenta 110522
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Straight connector, for hose 12/10 mm, AF 17, Working pressure max. 18 bar, nickel-plated brass

Cecha szcz.:

  • L1: 42.0 mm
  • AF: 17 mm
  • Material: Nickel-plated brass
  • for hose: 12/10 mm
  • Max. working pressure: 18 bar
  • Max. operating temperature: 300 °C
  • Min. operating temperature: -20 °C