Rovné spojky pro hadici 12/10 mm, SW 17, mosaz poniklovaná

Artiklové číslo: L00970 128083
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L00970 128083
EAN / GTIN 4047322014229
Číslo výrobce 110522
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Rovná spojka pro hadici 12/10 mm, SW 17, pracovní tlak max. 18 bar, mosaz poniklovaná.

Charakteristika:

  • L1: 42,0 mm
  • OK: 17 mm
  • Materiál: Mosaz poniklovaná
  • pro hadici: 12/10 mm
  • Pracovní tlak max.: 18 bar
  • Provozní teplota max.: 300°C
  • Provozní teplota min.: -20°C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku