3/2-way valve »Blue Series«, Plug connector, R 3/8 o.

Nr art.: L00970 127770
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu L00970 127770
EAN / GTIN 4047322391634
Numer producenta 110151
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

3/2-way valve »Blue Series«, Plug connector, R 3/8 o., for hose exterior Ø 8 mm, pmin 1.5 bar, pmax short term 15 bar

Cecha szcz.:

  • L1: 62.4 mm
  • L2: 41.5 mm
  • AF: 17 mm
  • Series: Blue Series
  • Medium: Compressed air
  • Thread: R 3/8 AG
  • Lösering: Synthetic material
  • Material: Plastic or nickel-plated brass
  • sealing material: NBR
  • Scope of application: Compressed air systems, automotive, packaging industry, vacuum
  • Max. working pressure: 10 bar
  • Min. working pressure: 1.5 bar
  • Recommended hose: PU, PA (nylon)
  • for hose outer diameter: 8 mm
  • Maximum temperature range: 80 °C
  • Temperature range min.: -20 °C
  • Maximum working pressure for short periods: 15 bar