3/2-cestný ventil „modrá řada“, zásuvné připojení, R 3/8 vnější S-G Ø 8 mm

Artiklové číslo: L00970 127770
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo L00970 127770
EAN / GTIN 4047322391634
Číslo výrobce 110151
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

3/2-cestný ventil „modrá řada“, zásuvná přípojka, R 3/8 vnější pro hadici A-Ø 8 mm, pmin 1, 5 bar, pmax krátkodobě 15 bar, KS/MSV, S-G. Naše řada rychlospojek z plastu nebo ponikrojené mosazi. Tyto díly lze použít ve spojení s plastovými hadicemi a plastovými trubkami.

Charakteristika:

  • L1: 62,4 mm
  • L2: 41,5 mm
  • OK: 17 mm
  • Řada: Modrá série
  • Medium: stlačený vzduch
  • Závit: R 3/8 AG
  • Lösering: Plast
  • Materiál: Plast nebo poniklovaná mosaz
  • těsnicí materiál: NBR
  • Rozsah použití: Stlačený vzduch, automobilový průmysl, obalový průmysl, vakuum
  • Pracovní tlak max.: 10 bar
  • Pracovní tlak min.: 1,5 bar
  • Doporučená hadice: PU, PA (nylon)
  • pro vnější průměr hadice: 8 mm
  • Teplotní rozsah max.: 80°C
  • Rozsah teplot min.: -20°C
  • Maximální krátkodobý pracovní tlak: 15 bar

Ke stažení & dokumenty