M12BLROT-0 BRUSHLESS ROTARY TOOL

Nr art.: L00800 5083
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
28 sztuk w magazynie
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
Numer artykułu L00800 5083
EAN / GTIN 4058546484620
Numer producenta 4933493591
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • The compact and balanced design allows the user to keep the tool close to the workpiece
  • Variable speed from 5,000 rpm to 27,500 rpm with 12 speed levels allows the user to set the correct speed for each application
  • Includes 3.2 mm collet, compatible with most common accessories
  • The soft grip and low vibration allow comfortable and prolonged working
  • LED light for improved visibility at work
  • Light weight of only 0.36 kg
  • Spindle lock for easy accessory change

Cecha szcz.:

  • Max. Clamping diameter: 3.2 mm
  • Clamping: 12 V

W dostawie:

No batteries, no charger included, in the box