M12BLROT-0 Rotační nástroj

Artiklové číslo: L00800 5083
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L00800 5083
EAN / GTIN 4058546484620
Číslo výrobce 4933493591
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Kompaktní a vyvážená konstrukce umožňuje uživateli udržet nástroj blízko obrobku
  • Variabilní otáčky od 5 000 ot./min do 27 500 ot./min s úrovní 12 otáček umožňují uživateli nastavit správné otáčky pro každou aplikaci
  • Obsahuje 3,2 mm kleštiny, kompatibilní s nejběžnějším příslušenstvím
  • Měkký úchop a nízké vibrace umožňují pohodlnou a dlouhotrvající práci
  • LED světlo pro lepší viditelnost při práci
  • Nízká hmotnost pouze 0,36 kg
  • Zámek vřetena pro snadnou výměnu příslušenství

Charakteristika:

  • Max. Upínací průměr: 3,2 mm
  • Napětí: 12 V

Rozsah dodávky:

V krabici nejsou žádné baterie, nabíječka není součástí balení

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku