{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | REVO | |
| Oznaczenie producenta | Vario-Korpuszwinge REVO KREV | |
| Materiał nasadki ochronnej | z tworzywa sztucznego | |
| Rodzaj produktu | Ściski | |
| Rodzaj ścisku | Zwornica | |
| Zasięg maks. | 95 mm | |
| Maks. siła mocowania | 8 000 N | |
| Rozstaw maks. | 1 500 mm | |
| Min. zakres rozwierania | 260 mm | |
| Maks. zakres rozwierania | 1 610 mm | |
| Materiał ramion napinających | z tworzywa sztucznego | |
| Grubość szyny ślizgowej | 9 mm | |
| Szerokość szyny ślizgowej | 29 mm | |
| Materiał szyny ślizgowej | stal | |
| Gwint wrzeciona | Gwint trapezowy | |
| Tryb obsługi | Obsługa oburącz | |
| Możliwość użycia do | Wrażliwe materiały; drewno | |
| Z płytą dociskową | tak | |
| Powierzchnie mocujące z osłoną | tak | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | KREV150-2K | |
| EAN / GTIN | 4008158040219 | |
| Numer producenta | KREV150-2K | |
| Numer L | L80030 332 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |