Menghină de corp Vario REVO KERV 1500/95

Cod articol.: KREV150-2K
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Serie REVO
Denumirea producătorului Vario-Korpuszwinge REVO KREV
Material capac de protecție plastic
Tip produs Dispozitive de fixare
Tip clemă Menghină de corp
Descărcare max. 95 mm
Forță de strângere max. 8.000 N
Deschidere max. 1.500 mm
Lățimea de întindere min. 260 mm
Lățimea de întindere max. 1.610 mm
Material brațe de tensionare plastic
Grosimea șinei glisante 9 mm
Lățime șine de glisare 29 mm
Material șină glisantă oțel
Filet fus Filet trapezoidal
Modul de operare Cu două mâini
Recomandat pentru Materiale sensibile; lemn
Cu placă de presiune ja
Suprafețe de prindere cu capac de protecție ja
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol KREV150-2K
EAN / GTIN 4008158040219
Număr producător KREV150-2K
L-Număr L80030 332
Producător/responsabil BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descriere

Descriere:

  • Forță de strângere de până la 8.000 N
  • Suprafețe de strângere foarte mari, paralele, cu 3 capace de protecție detașabile
  • Carcasă din plastic ranforsat cu metal și jugul glisant optimizat cu protecție dublă împotriva alunecării pentru mai multă putere și siguranță: Forța de strângere setată este menținută, iar în starea desprinsă jugul glisant nu poate aluneca neintenționat.
  • Reversibil pentru împrăștiere fără unelte
  • Mâner din plastic de înaltă calitate cu 2 componente, cu mufă hexagonală pentru aplicarea confortabilă a forței de strângere (cuplu maxim 17 Nm)
  • KREV cu parte superioară reglabilă și fixabilă în mod continuu pentru poziționare optimă pe piesa de lucru

Caracteristică:

  • Deasupra capului: 95 mm
  • Material/suprafață:
    • Partea superioară și inferioară din plastic ranforsat PA6 cu piese de tablă inserate pentru armare
    • Șină cu profil gol din oțel, trasă la rece, galvanizată
    • Ax cu fir trapezoidal din oțel laminat, lustruit
    • mâner este fabricat din plastic cu 2 componente
    • Placă de presiune din oțel, presată la rece, galvanizată
    • Capace de protecție din plastic
  • Cale ferată: 29x9 mm
  • Anvergură aripă: 1500 mm
  • A doua distribuire: 260-1610 mm

Avantaj:

Precisă și delicată
  • Piesele de prelucrat cu suprafețe sensibile pot fi prinse și împrăștiate exact paralel unul cu celălalt - de asemenea, în spatele și pe partea laterală a șinei. Colțurile și muchiile în trepte, precum și suprafețele ascuțite și rotunde pot fi reglate perfect:
  • Suprafețe de prindere extrem de mari, care sunt montate perpendicular pe șină
  • Cu trei capse de protecție detașabile, rezistente la lipici și rezistente la vopsele și solvenți de grăsime
  • Suporturi pentru piesa de prelucrat care împiedică intrarea piesei în contact cu șina
Puternic și sigur
  • Acestea se împachetează în siguranță cu o forță de prindere de până la 8.000 N:
  • Prin carcasa din plastic ranforsat cu metal
  • Datorită suportului glisant optimizat cu protecție dublă antialunecare: Aceasta menține dispozitiv de fixare-ul fiabil la forța de prindere setată și previne alunecarea accidentală a barei glisante atunci când nu este tensionată
Versatil și atent
  • Forțele oferă un număr enorm de aplicații posibile:
  • Prin intermediul accesorii-ului sofisticat, cum ar fi adaptorul pivotant, setul de prese pentru cadru, extensia ferrulei și clema mesei
  • Mânerul din plastic cu 2 componente ergonomic, cu priză hexagonală, permite aplicarea confortabilă a forței de prindere (max Cuplu 17 Nm)
  • Datorită capului reglabil infinit al versiunii KREV Vario, dispozitiv de fixare poate fi plasat central pe piesa de prelucrat pentru o distribuție optimă a greutății

Aplicaţie:

  • Design interior
  • DIY
  • Mobilier și lucrări de tâmplărie
  • Tensiune și se întinde pe o suprafață mare

Notă:

  • Informații privind pericolele:
    • Sculele de prindere nu sunt adecvate pentru ridicare, tragere sau transport.
    • Sculele de prindere pot fi fixate manual numai fără material auxiliar suplimentar.
    • Utilizarea incorectă poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.
    • Nu modificați și nu procesați niciodată sculele de prindere, utilizați-le doar în starea inițială. Dacă este necesar, utilizați numai piese de schimb originale.
  • Instrucțiuni de îngrijire:
    • Este necesară întreținerea regulată – numai atunci puteți garanta o prindere sigură (fără alunecarea barei glisante)
    • În general, îndepărtați murdăria
    • Păstrați întotdeauna șina fără unsoare, ulei sau adeziv uscat, ceară și agenți de eliberare care conțin silicon
    • Curățați nervurile șinei cu o perie de oțel
    • Curățați și ungeți cu ulei axul în mod regulat
    • Dacă partea inferioară a șurubului grub alunecă, rotiți-l încă 1/4 ture (numai TG, KRE, KREV)