Wkładka do klucza nasadowego 1/2″, długa, sześciokątna, 22 mm, fosforanowana

Nr art.: K7806M-22
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu K7806M-22
EAN / GTIN 7314151805975
Numer producenta K7806M-22
Numer L L51320 2956
Producent/osoba odpowiedzialna SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • Do użytku z maszynami
  • W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa należy stosować zabezpieczenia sprężynowe
  • Wersja oksydowana
  • Stal szybkotnąca o wysokiej wydajności
  • Profil Dynamic-Drive™ chroniący nakrętki, śruby i narzędzia przed niepotrzebnym zużyciem i uszkodzeniami
  • T = głębokość gniazda sześciokątnego
  • Napęd: DIN 3121-G 12.5 ISO 1174

Cecha szcz.:

  • Certyfikaty: DIN 3121-G 12.5 / ISO 1174
  • Rozmiar: 22 mm
  • długość L: 78 mm
  • Szerokie zastosowanie klucz nasadowy: 32,7 mm
  • Szeroki kwadratowy napęd: 30 mm
  • Głęboki napęd sześciokątny: 14,2 mm
  • Blokada sprężyny drucianej: K560F-5
  • Masa: 390 g
  • Wysokość produktu: 32 mm
  • Długość produktu: 85 mm
  • Masa: 0,2850 kg
  • Szerokość produktu: 32 mm