• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Kraft-Steckschlüssel-Einsatz, lang, Sechskant, 22 mm, phosphatiert

Artikel-Nr.: K7806M-22
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K7806M-22
EAN / GTIN 7314151805975
Herstellernummer K7806M-22
L-Nummer L51320 2956
Hersteller/verantwortliche Person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zur Benutzung mit Maschinen
  • Zwecks Sicherheitsoptimierung bitte Drahtfedersicherungen verwenden
  • Brünierte Ausführung
  • Hochleistungsschnellstahl
  • Dynamic-Drive™ Profil zum Schutz von Muttern, Schrauben und Werkzeugen vor unnötigem Verschleiß und Beschädigung
  • T = Tiefe Innensechskant
  • Antrieb: DIN 3121-G 12.5 ISO 1174

Merkmal:

  • Zertifikate: DIN 3121-G 12,5 / ISO 1174
  • Größe: 22 mm
  • Länge L: 78 mm
  • Weite Steckschlüssel-Einsatz: 32,7 mm
  • Weite Vierkantantrieb: 30 mm
  • Tiefe Innensechskantantrieb: 14,2 mm
  • Drahtfedersicherung: K560F-5
  • Gewicht: 390 g
  • Produkt-Höhe: 32 mm
  • Produkt-Länge: 85 mm
  • Gewicht: 0,2850 kg
  • Produkt-Breite: 32 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb