Przycisk z włókna węglowego, M2 / D5x50

Nr art.: K651348
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
Numer artykułu K651348
EAN / GTIN 4250516606081
Numer producenta K651348
Numer L L40700 839
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Prosty czujnik służy do wykrywania łatwo dostępnych elementów na mierzonej powierzchni.

Cecha szcz.:

  • ⌀ do klucza trzpieniowego: 1,3
  • Poprzedni numer artykułu: A-5003-2286
  • Kod, system skrótów: 01-M2-R5-L50-ML50-SCFC3-BS3
  • Długość efektywna: 50
  • Sprawdziany do gwintu UNF: M2
  • Rozmiar / Wymiar: 0,095 × 0,015 × 0,015 m
  • Klasa wg DIN 5401: Klasa 5
  • Kula ∅: 5
  • Materiał na kulki: rubin
  • materiał korpusu: Stal stopowa
  • materiał części chwytowej: Tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem węglowym