Stilou din fibră de carbon, M2 / D5x50

Cod articol.: K651348
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol K651348
EAN / GTIN 4250516606081
Număr producător K651348
L-Număr L40700 839
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Vârfurile drepte sunt utilizate pentru a detecta caracteristicile ușor accesibile de pe suprafața care urmează să fie măsurată.

Caracteristică:

  • ⌀ pentru cheie pentru pini: 1,3
  • Numărul vechi al articolului: A-5003-2286
  • Cod, formă scurtă sistem: 01-M2-R5-L50-ML50-SCFC3-BS3
  • Lungimea efectivă: 50
  • Filet: M2
  • Mărime / Dimensiune: 0,095 X 0,015 X 0,015 M
  • Clasă conform DIN 5401: Clasa 5
  • Bilă ∅: 5
  • Material bilă: Rubin
  • Material corp de bază: oțel inoxidabil
  • Material coadă: Plastic ranforsat cu fibră de carbon