Sztift dotykowy 1,0 x 10 mm, stal 651012

Nr art.: K651012
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu K651012
EAN / GTIN 4250516600683
Numer producenta K651012
Numer L L40700 182
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Prosty czujnik służy do wykrywania łatwo dostępnych elementów na mierzonej powierzchni.

Cecha szcz.:

  • ⌀ do klucza trzpieniowego: 1,3
  • Kod, system skrótów: 01-M2-R1-L10-ML4, 9-SS0, 7-BS3
  • Długość efektywna: 4,9
  • Sprawdziany do gwintu UNF: M2
  • Rozmiar / Wymiar: 0,04 X 0,04 X 0,02 M
  • Nr artykułu ITP: TI M2 010 03 010
  • Klasa wg DIN 5401: Klasa 5
  • Kula ∅: 1
  • Materiał na kulki: rubin
  • materiał korpusu: Stal stopowa
  • materiał części chwytowej: Stal stopowa
  • Nr artykułu Qmark: TM2-1010-S
  • Nr katalogowy Renishaw: A-5000-7806