Stilou 1, 0 x 10 mm, oțel 651012

Cod articol.: K651012
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol K651012
EAN / GTIN 4250516600683
Număr producător K651012
L-Număr L40700 182
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Vârfurile drepte sunt utilizate pentru a detecta caracteristicile ușor accesibile de pe suprafața care urmează să fie măsurată.

Caracteristică:

  • ⌀ pentru cheie pentru pini: 1,3
  • Cod, formă scurtă sistem: 01-M2-R1-L10-ML4,9-SS0,7-BS3
  • Lungimea efectivă: 4,9
  • Filet: M2
  • Mărime / Dimensiune: 0,04 X 0,04 X 0,02 M
  • Articolul ITP nr.: TI M2 010 03 010
  • Clasă conform DIN 5401: Clasa 5
  • Bilă ∅: 1
  • Material bilă: Rubin
  • Material corp de bază: oțel inoxidabil
  • Material coadă: oțel inoxidabil
  • Articolul Qmark nr.: TM2-1010-S
  • Articolul Renishaw nr.: A-5000-7806