Zestaw eco-fix L (98)

Nr art.: K551549
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
Numer artykułu K551549
EAN / GTIN 4250516616592
Numer producenta K551549
Numer L L40700 463
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Aby ułatwić rozpoczęcie pracy z techniką mocowania, firma Mitutoyo oferuje szereg gotowych zestawów. Wybierz zestawy z płytami podstawowymi o różnych rozmiarach i różnymi kombinacjami elementów mocujących.

Cecha szcz.:

  • Poprzedni numer artykułu: K551049
  • Zastosowanie: CMM
  • Opis: Ten modułowy zestaw mocowań CMM Eco-Fix służy do bezpiecznego, elastycznego i powtarzalnego mocowania różnych obrabianych detali. , Składający się z:,
    • Podstawowe elementy systemu napinającego eco-fix.
    • Płyta bazowa o wymiarach 500 mm x 400 mm i gwint mocujący M6 co 12,5 mm / 25 mm.
    Do łatwego montażu na stoliku pomiarowym CMM, gotowy do pomiarów seryjnych. Prosimy również o zapoznanie się z nowym systemem paletyzacji i systemu pozycjonowania.
  • Rozmiar / Wymiar: 0,615 X 0,53 X 0,08 M
  • Liczba: 98
  • Seria produktów: eco-fix
  • element systemu: Zestaw