kit eco-fix L (98)

Número de artículo: K551549
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo K551549
EAN / GTIN 4250516616592
Número del fabricante K551549
Número L L40700 463
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Para facilitar la entrada en la tecnología de sujeción, Mitutoyo ofrece una gama de kits preconfigurados. Elija entre kits con diferentes tamaños de placa base y diferentes combinaciones de elementos de sujeción.

Característica:

  • Número de artículo antiguo: K551049
  • Aplicación: CMM
  • Descripción: Este juego de sujeción modular CMM Eco-Fix se utiliza para la sujeción segura, flexible y repetible de una amplia variedad de piezas. , Compuesto por:,
    • Componentes básicos del sistema de fijación eco-fix.
    • Placa base con dimensiones de 500 mm x 400 mm y rosca de fijación M6 en rejilla de 12,5 mm/25 mm.
    Para el montaje fácil en una mesa de medición CMM, lista para la medición en serie. Infórmese también sobre el nuevo sistema de paletización y posicionamiento.
  • Tamaño / Dimensión: 0,615 X 0,53 X 0,08 M
  • Número: 98
  • Gama de productos: eco-fix
  • Componente del sistema: Conjunto

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra