Wkładka pryzmatyczna z magnesem, ok. 12h

Nr art.: K551251
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu K551251
Numer producenta K551251
Numer L L40700 816
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Do łączenia obrabianego elementu z uchwytem dostępny jest szeroki wybór elementów pozycjonujących i ograniczających.

Cecha szcz.:

  • Zastosowanie: CMM
  • Średnica zewnętrzna a: 11,8
  • Średnica zewnętrzna b: 6
  • Opis: Nasadka pryzmatyczna z magnesami o średnicy 12 mm, przeznaczona do mocowania elementów o określonej orientacji, np. elementów o symetrii obrotowej.
  • Rozmiar / Wymiar: 0,06 X 0,035 X 0,02 M
  • długość 1: 16,5
  • długość 2: 7,5
  • Magnes: Tak
  • Liczba: 1
  • Seria produktów: eco-fix
  • Seria produktów: eco-fixplus
  • element systemu: Elementy pozycjonujące i ograniczające
  • Kątowniki: 120°