Inserto de prisma con imán Rd. 12h9 x 21, fijación MMC serie eco-fix

Número de artículo: K551251
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo K551251
Número del fabricante K551251
Número L L40700 816
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Se dispone de una amplia gama de elementos de posicionamiento y tope para conectar la pieza y el dispositivo.

Característica:

  • Aplicación: CMM
  • Exterior ∅ a: 11,8
  • Exterior ∅ b: 6
  • Descripción: Fijación de prisma equipada con imán ∅ 12 mm, para la sujeción definida por posición de, por ejemplo, piezas de trabajo con simetría de rotación.
  • Tamaño / Dimensión: 0,06 X 0,035 X 0,02 M
  • Longitud 1: 16,5
  • Longitud 2: 7,5
  • Imán: Sí
  • Número: 1
  • Gama de productos: eco-fix
  • Gama de productos: eco-fixplus
  • Componente del sistema: Posicionamiento y elementos de tope
  • Ángulo: 120°