Wspornik mocujący 170,0 mm, uchwyt do ma

Nr art.: K551248
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu K551248
Numer producenta K551248
Numer L L40700 130785
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Aby zawsze zapewnić odpowiednią wysokość, dostępne są stałe i regulowane sworznie mocujące o różnych długościach. Uchwyty o różnych rozmiarach umożliwiają prawidłowe ustawienie, gdy siatka płyty podstawowej nie pokrywa się z obrabianym elementem.

Cecha szcz.:

  • Zastosowanie: CMM
  • Opis: Uchwyt mocujący 170 mm, do zamocowania na śrubie mocującej w celu uzyskania dowolnych pozycji w przestrzeni, np. do ustawiania elementów mocujących bezpośrednio w punkcie podparcia.
  • Szerokość 1: 25
  • Gwint 1: M6
  • wysokość 1: 15
  • długość 1: 170
  • Liczba: 1
  • szerokość rowka: 8
  • Seria produktów: eco-fixplus
  • element systemu: Elementy konstrukcyjne