Estribo de soporte 170,0mm, accesorio para MMC serie eco-fix+plus

Número de artículo: K551248
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo K551248
Número del fabricante K551248
Número L L40700 130785
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Para proporcionar siempre el nivel de altura correcto, existen pasadores de localización fijos y ajustables en diferentes longitudes. Las lengüetas de diferentes tamaños permiten un posicionamiento correcto cuando la rejilla de la placa base no armoniza con la pieza.

Característica:

  • Aplicación: CMM
  • Descripción: Lengüeta de fijación 170 mm, Para fijar a pernos de fijación con el fin de crear posiciones libres en el espacio, p. ej., para colocar elementos de sujeción directamente en el punto de apoyo.
  • Anchura 1: 25
  • Tema 1: M6
  • Altura 1: 15
  • Longitud 1: 170
  • Número: 1
  • Anchura de ranura: 8
  • Gama de productos: eco-fixplus
  • Componente del sistema: Elementos de construcción