Zestaw rozszerzający do mocowania, śruba

Nr art.: K551124
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria eco-fix
Oznaczenie producenta Erweiterungsset Aufnahmebolzen
Rodzaj produktu sworznie
Materiał aluminium

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu K551124
EAN / GTIN 4250516614369
Numer producenta K551124
Numer L L40700 400
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Aby zawsze zapewnić odpowiednią wysokość, dostępne są stałe i regulowane sworznie mocujące o różnych długościach. Uchwyty o różnych rozmiarach umożliwiają prawidłowe ustawienie, gdy siatka płyty podstawowej nie pokrywa się z obrabianym elementem.

Cecha szcz.:

  • Zastosowanie: CMM
  • Opis: Zestaw rozszerzający do śrub mocujących. , W celu uzyskania pożądanej wysokości montażowej uchwytu przedmiotu obrabianego. , Wykonane z twardego, anodowanego aluminium, zapewniającego najwyższą odporność na zarysowania i zużycie.
  • Rozmiar / Wymiar: 0,125 X 0,071 X 0,081 M
  • Liczba: 27
  • Seria produktów: eco-fix
  • element systemu: Elementy konstrukcyjne