Uchwyt magnetyczny Ø 12 mm

Nr art.: K551073
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu K551073
EAN / GTIN 4250516610354
Numer producenta K551073
Numer L L40700 464
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Urządzenie umożliwiające powtarzalne pomiary wymaga pewnego zamocowania mierzonego elementu. Dlatego też dostępny jest szeroki wybór elementów mocujących.

Cecha szcz.:

  • Zastosowanie: CMM
  • Średnica zewnętrzna a: 11,8
  • Opis: Uchwyt magnetyczny do łatwego i szybkiego mocowania elementów obrabianych za pomocą siły magnetycznej,
    • Średnica zewnętrzna 12 mm
    • Gwint przyłączeniowy M6
    • Gwint 1: M6
    • Rozmiar / Wymiar: 0,065 X 0,035 X 0,02 M
    • długość 1: 13
    • Magnes: Tak
    • Liczba: 1
    • Seria produktów: eco-fix
    • element systemu: Elementy mocujące