• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Magnetaufnahme ø 12mm

Artikel-Nr.: K551073
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer K551073
EAN / GTIN 4250516610354
Herstellernummer K551073
L-Nummer L40700 464
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eine reproduzierbare Vorrichtung ist auf eine sichere Klemmung des zu messenden Werkstücks angewiesen. Deshalb steht eine große Auswahl an Spannkomponenten zur Verfügung.

Merkmal:

  • Anwendung: KMG
  • Außen-∅ a: 11.8
  • Beschreibung: Magnetaufnahme zum einfachen und schnellen Spannen von Werkstücken mittels Magnetktaft.,
    • Außen-∅ 12 mm
    • Anschlussgewinde M6
    • Gewinde 1: M6
    • Größe / Abmessung: 0,065 X 0,035 X 0,02 M
    • Länge 1: 13
    • Magnet: Yes
    • Menge: 1
    • Produktreihe: eco-fix
    • Systemkomponente: Spannelemente