Element podparcia płaski, Ø 12 mm

Nr art.: K551069
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu K551069
EAN / GTIN 4250516610316
Numer producenta K551069
Numer L L40700 255
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Do łączenia obrabianego elementu z uchwytem dostępny jest szeroki wybór elementów pozycjonujących i ograniczających.

Cecha szcz.:

  • Starsza seria produktów: repro-fix
  • Zastosowanie: CMM
  • Średnica zewnętrzna a: 11,8
  • Średnica zewnętrzna b: 6
  • Opis: Element podparcia płaski, ∅ 12 mm, służący jako bezpośrednie podparcie obrabianego elementu.
  • Rozmiar / Wymiar: 0,064 X 0,035 X 0,02 M
  • wysokość 1: 5
  • Liczba: 1
  • Seria produktów: eco-fix
  • Seria produktów: eco-fixplus
  • element systemu: Elementy pozycjonujące i ograniczające