Steunelement plat, ø 12 mm

Artikelnummer: K551069
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K551069
EAN/GTIN 4250516610316
Nummer fabrikant K551069
L-nummer L40700 255
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Een brede waaier van positionerings- en aanslagelementen is beschikbaar voor het verbinden van het werkstuk met de opspanning.

Kenmerk:

  • Ouder assortiment: repro-fix
  • Toepassing: KMG
  • Extern ∅ a: 11,8
  • Extern ∅ b: 6
  • Beschrijving: Vlak steunelement, ∅ 12 mm, als directe ondersteuning van het werkstuk.
  • Afmetingen: 0,064 X 0,035 X 0,02 M
  • Hoogte 1: 5
  • Aantal: 1
  • Assortiment: eco-fix
  • Assortiment: eco-fixplus
  • Systeemcomponent: Positie- en stopelementen