Regulowana tuleja uchwytu, średnica otwo

Nr art.: K551061
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu K551061
Numer producenta K551061
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Aby zawsze zapewnić odpowiednią wysokość, dostępne są stałe i regulowane sworznie mocujące o różnych długościach. Uchwyty o różnych rozmiarach umożliwiają prawidłowe ustawienie, gdy siatka płyty podstawowej nie pokrywa się z obrabianym elementem.

Cecha szcz.:

  • Zastosowanie: CMM
  • Średnica zewnętrzna a: 19,8
  • Opis: Regulowany sworzeń mocujący z otworem 8H7. Do precyzyjnej regulacji wysokości uchwytów do obrabianych elementów z kołkami mocującymi o średnicy 8 mm
  • Średnica otworu a: 8
  • Gwint 1: M6
  • Rozmiar / Wymiar: 0,125 x 0,035 x 0,021 m
  • długość 1: 86,0-115,0
  • Liczba: 1
  • Seria produktów: eco-fixplus
  • element systemu: Elementy konstrukcyjne