Casquillo receptor ajustable, agujero 8H7, fijación para MMC serie eco-fix+plus

Número de artículo: K551061
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo K551061
Número del fabricante K551061
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Para proporcionar siempre el nivel de altura correcto, existen pasadores de localización fijos y ajustables en diferentes longitudes. Las lengüetas de diferentes tamaños permiten un posicionamiento correcto cuando la rejilla de la placa base no armoniza con la pieza.

Característica:

  • Aplicación: CMM
  • Exterior ∅ a: 19,8
  • Descripción: Perno de fijación ajustable con orificio 8H7. Para ajustar con precisión la altura de los portapiezas con espigas de conexión ∅ 8 mm
  • Taladro ∅ a: 8
  • Tema 1: M6
  • Tamaño / Dimensión: 0,125 x 0,035 x 0,021 M
  • Longitud 1: 86,0-115,0
  • Número: 1
  • Gama de productos: eco-fixplus
  • Componente del sistema: Elementos de construcción