Trzpień cylindryczny 10 mm, bez gwintu,

Nr art.: K550887
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
Średnica d1 6 mm
Materiał stal
Długość całkowita L 10 mm
Sprawdziany do gwintu UNF Bez gwintu
Powierzchnia hartowana
Rodzaj produktu Kołek walcowy
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu K550887
Numer producenta K550887
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Do łączenia obrabianego elementu z uchwytem dostępny jest szeroki wybór elementów pozycjonujących i ograniczających.

Cecha szcz.:

  • Zastosowanie: CMM
  • Zastosowanie: Wizja
  • Średnica zewnętrzna a: 6
  • Opis: Sworzeń cylindryczny eco-fix / eco-fix plus / opti-fix ∅ 6 mm L = 10 mm
  • długość 1: 10
  • Liczba: 1
  • Seria produktów: eco-fix
  • Seria produktów: eco-fixplus
  • Seria produktów: opti-fix
  • element systemu: Elementy pozycjonujące i ograniczające