Paralelní kolík 10 mm, bez závitu Průměr 6 mm

Artiklové číslo: K550887
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr d1 6 mm
Materiál ocel
Celková délka L 10 mm
Závit Žádný závit
Povrch kalené
Druh produktu Válcový kolík
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo K550887
Číslo výrobce K550887
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

K dispozici je široká škála polohovacích a dorazových prvků pro spojení obrobku a upínacího zařízení.

Charakteristika:

  • Použití: KMG
  • Použití: Vize
  • Externí ∅ a: 6
  • Popis: Cylindrický kolík eco-fix / eco-fixplus / opti-fix ∅ 6 mm L = 10 mm
  • Délka 1: 10
  • Množství: 1
  • Sortiment výrobků: eco-fix
  • Sortiment výrobků: eco-fixplus
  • Sortiment výrobků: opti-fix
  • Systémová součást: Polohovací a zastavovací prvky

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku