Uchwyt odbiornika L = 65, elementy mocuj

Nr art.: K550634-10
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu K550634-10
Numer producenta K550634-10
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Aby zawsze zapewnić odpowiednią wysokość, dostępne są stałe i regulowane sworznie mocujące o różnych długościach. Uchwyty o różnych rozmiarach umożliwiają prawidłowe ustawienie, gdy siatka płyty podstawowej nie pokrywa się z obrabianym elementem.

Cecha szcz.:

  • Poprzedni numer artykułu: K550634
  • Starsza seria produktów: repro-fix
  • Zastosowanie: CMM
  • Opis: Zacisk eco-fixplus , długość = 65 mm, średnica 20 mm, typ C: Do zamocowania zacisku sprężynowego bezpośrednio na śrubie mocującej.
  • Średnica otworu a: 10
  • Szerokość 1: 25
  • Gwint 1: M6
  • Rozmiar / Wymiar: 0,067 x 0,067 x 0,04 M
  • wysokość 1: 15
  • Liczba: 1
  • Seria produktów: eco-fixplus
  • element systemu: Elementy konstrukcyjne