Kątownik 100/50 do połączeń pod kątem pr

Nr art.: K550511-10
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu K550511-10
Numer producenta K550511-10
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Elementy podstawowe służą do montażu w pionie i w poziomie oraz do ustawiania płyty podstawowej, bloków montażowych i wielu innych elementów.

Cecha szcz.:

  • Poprzedni numer artykułu: K550511
  • Starsza seria produktów: repro-fix
  • Zastosowanie: CMM
  • Opis: Kątownik 100 mm / 50 mm , do prostopadłego łączenia profili.
  • Szerokość 1: 50
  • Rozmiar / Wymiar: 0,202 x 0,148 x 0,074 m
  • wysokość 1: 50
  • Liczba: 1
  • Seria produktów: eco-fix
  • Seria produktów: eco-fixplus
  • Seria produktów: multiflexprofile
  • element systemu: Elementy konstrukcyjne