• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Angle 100/50 f. right-angled connection, CMM fixtures, eco-fix-plus series, multiflex-profile series

Artikel-Nr.: K550511-10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K550511-10
Herstellernummer K550511-10
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Basiskomponenten sorgen für vertikalen und horizontalen Aufbau und Positionierung der Grundplatte, Aufbauquadern und vieles mehr.

Merkmal:

  • Alte Artikelnummer: K550511
  • Ältere Produktreihe: repro-fix
  • Anwendung: KMG
  • Beschreibung: Winkel 100 mm / 50 mm, Für die rechtwinklige Verbindung von Profilen.
  • Breite 1: 50
  • Größe / Abmessung: 0,202 x 0,148 x 0,074 M
  • Höhe 1: 50
  • Menge: 1
  • Produktreihe: eco-fix
  • Produktreihe: eco-fixplus
  • Produktreihe: multiflexprofile
  • Systemkomponente: Aufbauelemente