Click Torque Wrench, drive 1″, removable ratchet, range 120Nm-600Nm

Nr art.: K.306A600
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
Kolor czarny; srebrna
Regulacja uaktywnienia z regulacją
Jednostka miary momentu obrotowego Nm
Min. moment obrotowy, Nm 120
Maks. moment obrotowy, Nm 600
Rozmiar, Kwadrat napędowy 3/4 cal
Jednostka miary podziałki skali Nm
Podziałka skali, 1 kreska 2 Nm
Rodzaj produktu Klucz dynamometryczny
Kierunek dokręcania strona prawa
Kształt złącza Kwadrat napędowy
Technika pomiarowa mechanicznie
Funkcje pomiarowe Moment obrotowy
Wskazanie analogowy
Dokładność momentu obrotowego w prawo 4 %
Protokół kontroli producenta tak
Norma DIN EN ISO 6789
Długość całkowita 990 mm
Masa całkowita 5 160 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu K.306A600
EAN / GTIN 3148518213196
Numer producenta K.306A600
Numer L L60130 3814
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Factory accuracy: ± 4 %
  • Torque spanners with one direction of rotation that can be used for loosening by reversing the inserts
  • Numbered, supplied with ISO 6789 calibration certificate

Cecha szcz.:

  • L [mm]: 990
  • Connection: 14 x18
  • Box: BP.D600
  • Power [N.m]: 120 - 600
  • Key: K.306-600D
  • Ratchets: K.382
  • Measuring division [N.m]: 2.00
  • [kg]: 5.160