Momentový klíč 3/4″ 120 - 600 Nm

Artiklové číslo: K.306A600
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Barva Černá; stříbrná
Možnost přenastavení hodnoty vypínání nastavitelný
Měrná jednotka krouticího momentu Nm
Krouticí moment min., Nm 120
Maximální krouticí moment, Nm 600
Velikost, Upínací 4hran 3/4 palec
Měrná jednotka dělení stupnice Nm
Dělení stupnice 1 dílek 2 Nm
Druh produktu Momentové klíče
Směr utahování vpravo
Tvar konektoru Upínací 4hran
Měřicí technika mechanický
Měřicí funkce Krouticí moment
Ukazatel analogová
Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček 4 %
Zkušební protokol výrobce ano
Norma DIN EN ISO 6789
Celková délka 990 mm
Hmotnost celkem 5 160 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo K.306A600
EAN / GTIN 3148518213196
Číslo výrobce K.306A600
L-číslo L60130 3814
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Přesnost z výroby: ± 4 %
  • Momentové klíče s jedním směrem otáčení, které lze použít pro povolování změnou polohy destiček
  • Číslované, dodávané s kalibračním certifikátem ISO 6789

Charakteristika:

  • L [mm]: 990
  • Spojka: 14 x18
  • Skříňka: BP.D600
  • Síla [N.m]: 120 - 600
  • Klíč: K.306-600D
  • Ráčna: K.382
  • Měřicí dělení [N.m]: 2.00
  • [kg]: 5.160