3/4″ socket 6-points, 21 mm

Nr art.: K.21HB
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
Rodzaj produktu Ratchet

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu K.21HB
EAN / GTIN 3148516594112
Numer producenta K.21HB
Numer L L60130 11020
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • OGV® profile: more power and safety, gentle on nuts
  • Safety lock on reversible ratchets and drive elements fitted with locking pin
  • Fitted with quick-release button
  • Silk chrome-plated

Cecha szcz.:

  • A [mm]: 21
  • d [mm]: 36
  • d1 [mm]: 32.0
  • B [mm]: 49
  • L [mm]: 51.0
  • L1 [mm]: 14
  • 6-edge [mm]: 6
  • [g]: 208