DOUILLE 3/4' 6P 21MM

Réf.: K.21HB
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Cliquets

Identification et classification

Référence article K.21HB
EAN / GTIN 3148516594112
Réf. fabricant K.21HB
Article hors catalogue L60130 11020
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Points forts du produit: Profil OGV®: plus de puissance et de sécurité, ménage les écrous
  • Verrouillage de sécurité sur les cliquets réversibles et les éléments d'entraînement équipés d'une goupille à enclenchement
  • Équipé d'un bouton de déverrouillage rapide
  • Chromé satiné

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 21
  • d [mm]: 36
  • d1 [mm]: 32,0
  • B [mm]: 49
  • L [mm]: 51,0
  • L1 [mm]: 14
  • 6-carré [mm]: 6
  • [g]: 208