• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 3/4″ 6-Kant 21mm

Artikel-Nr.: K.21HB
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Größe Antrieb, Innenvierkant 3/4 Zoll
Schlüsselweite, für Außen-Sechskant 21 mm
Besonderheit, für Außen-Sechskant Quick Release
Produktart Steckschlüssel
Oberfläche verchromt
Gesamtlänge 51 mm
Antrieb Innenvierkant
Abtrieb für Außen-Sechskant

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K.21HB
EAN / GTIN 3148516594112
Herstellernummer K.21HB
L-Nummer L60130 11020
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
  • Sicherheitsverriegelung an Umschaltknarren und Antriebselementen, die mit einrastendem Stift ausgestattet sind
  • Mit Schnellentriegelungsknopf versehen
  • seidenmatt verchromt

Merkmal:

  • A [mm]: 21
  • d [mm]: 36
  • d1 [mm]: 32,0
  • B [mm]: 49
  • L [mm]: 51,0
  • L1 [mm]: 14
  • 6-Kant [mm]: 6
  • Gewicht in Gramm: 208