Assembly kit, h 500 mm for stand, alone installation of top units

Nr art.: JLS3-TUBESUP50
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Powłoka Lakierowane proszkowo; lakierowany
Odcień, Szare Szary antracytowy
Seria JLS3
Oznaczenie producenta KIT-TUBESUP; Montageset H500 mm
Materiał Z blachy stalowej
Kolor Szare
Rodzaj produktu stół warsztatowy
Szerokość całkowita 700 mm
Głębokość całkowita 200 mm
Masa 3,5 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu JLS3-TUBESUP50
EAN / GTIN 3662424171802
Numer producenta JLS3-TUBESUP50
Numer L L60130 106296
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • An innovation from FACOM: no more walls needed!
  • Thanks to the exclusive self-supporting structure, the units are assembled independently of the walls.
  • Assembly is quick and easy: 1 - Position the base units
  • 2 - Assemble the tubes
  • 3 - Attach the top pieces

Cecha szcz.:

  • Profile: 42 x 28mm
  • Overall dimensions: 700 x 200 x 50mm
  • Weight: 3.5 kg