Double half pegboard for vertical storage, square holes 6 x 6 mm, red

Nr art.: JLS3-PPAV2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Materiał Z blachy stalowej
Kolor Czerwony
Szerokość całkowita Bg 1 454 mm
Głębokość całkowita Tg 48 mm
Wys. całkowita Hg 503 mm
Ze ścianką perforowaną tak
Rodzaj produktu Wózki narzędziowe, warsztatowe
Masa 6,5 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu JLS3-PPAV2
EAN / GTIN 3662424109676
Numer producenta JLS3-PPAV2
Numer L L60130 106271
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • SPACE SAVING: Wall space transforms into storage or display areas.
  • TIME SAVING: Direct access to tools. Tool attachment with the CKSHooks (see FACOM catalogue).
  • FAST ASSEMBLY: If you only use half panels H 500 mm, you can use the JLS3-TUBESUP50.
  • MODULARThe JLS3-PPAV1(BS), JLS3-PPAV1USB(BS) or JLS3-PNB(BS) half panels can be stacked with the JLS3-TUBESUP100 assembly kit.
  • The JLS3-PPAV2 half panels can also be stacked with the JLS3-TUBESUP100.

Cecha szcz.:

  • Red
  • L1454xH503xD48mm
  • Weight: 6.5kg