JLS3 Dulap dublu cu jumătate de înălțime spate roșu

Cod articol.: JLS3-PPAV2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Material Tablă de oţel
Culoarea roşu
Lăţimea totală Bg 1.454 mm
Adâncimea totală Tg 48 mm
Înălţimea totală Hg 503 mm
Cu perete perforat da
Tip produs Dulap mobil pentru scule
Greutate 6,5 kg

Identificare și clasificare

Cod articol JLS3-PPAV2
EAN / GTIN 3662424109676
Număr producător JLS3-PPAV2
L-Număr L60130 106271
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • SPAȚIU ECONOMISITOR: Spațiul de perete se transformă în zone de depozitare sau de expunere.
  • SĂLBĂTORIE DE TIMP: Acces direct la unelte. Fixarea sculelor cu ajutorul CKSHooks (vezi catalogul FACOM).
  • ASAMBLARE RAPIDĂ: Dacă utilizați doar jumătăți de panouri H 500 mm, puteți utiliza JLS3-TUBESUP50.
  • MODULARPanourile JLS3-PPAV1(BS), JLS3-PPAV1USB(BS) sau JLS3-PNB(BS) pot fi stivuite cu kitul de asamblare JLS3-TUBESUP100.
  • Panourile JLS3-PPAV2 pot fi, de asemenea, stivuite cu JLS3-TUBESUP100.

Caracteristică:

  • Roșu
  • L1454xH503xD48mm
  • Greutate: 6,5kg