{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Materiál | oceľový plech | |
| Farba | červená | |
| Celková šírka Bg | 1 454 mm | |
| Celková hĺbka Tg | 48 mm | |
| Celková výška Hg | 503 mm | |
| S dierovanou stenou | áno | |
| Druh produktu | Dielenský vozík | |
| Hmotnosť | 6,5 kg |
| Číslo položky | JLS3-PPAV2 | |
| EAN/GTIN | 3662424109676 | |
| Číslo výrobcu | JLS3-PPAV2 | |
| Číslo L | L60130 106271 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |