Single half pegboard with power strip and USB, square hole 6 x 6 mm, red

Nr art.: JLS3-PPAV1USB
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Kolor Czerwony
Stopień ochrony / klasa ochrony Klasa ochrony (elektrotechnika)
Zabezpieczenie przeciążeniowe do, zabezpieczenie przed przeciążeniem 16 A
Liczba przełączników 1 szt.
Grubość materiału 1,2 mm
Gniazdo, typ F
Liczba, Gniazdo 3
Napięcie znamionowe, Gniazdo 250 V
Prąd znamionowy, Gniazdo 16 A
Liczba, Złącze USB 2
Rodzaj produktu Listwa z gniazdami wtykowymi
Obszar zastosowania pomieszczenia
Właściwości Włącznik / wyłącznik; Możliwość montażu ściennego; Wstępnie nawiercone otwory; zabezpieczenie przed przeciążeniem
Materiał obudowy z blachy stalowej
Szerokość korpusu 726 mm
Głębokość obudowy 48 mm
Wysokość korpusu 503 mm
Typ przyłącza Gniazdo; Złącze USB
Masa całkowita 3,5 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu JLS3-PPAV1USB
EAN / GTIN 3662424109652
Numer producenta JLS3-PPAV1USB
Numer L L60130 106268
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Electric perforated plate. The perfect combination of tool storage and power supply
  • 5 places to plug in your electrical appliances: power tools, drills, chargers, lights, electronics, smartphones.... with easy access.
  • Equipped with a power strip with 3 SCHUKO sockets and 2 USB ports
  • On-off switch - max 16Amp
  • 250V
  • Visual organisation and easy access to your tools
  • Perforated panel: 6 x 6mm in 12mm increments
  • Fix tools with the hooks of the CKS range (see FACOM catalogue).
  • Stackable with a standard half panel JLS3-PPAV1(BS), or JLS3-PPNB(BS).
  • Made of epoxy painted sheet steel. (Thickness 12/10.).

Cecha szcz.:

  • Overall dimensions: L726xH503xD48mm
  • Weight: 3.5kg