JLS3 halvt bagpanel + stikkontaktliste rød

Art.-nr.: JLS3-PPAV1USB
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Farve rød
Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse beskyttelsesklasse (elektroteknik)
Overbelastningsbeskyttelse op til, overbelastningssikring 16 A
Antal kontakter 1 stk.
Tykkelse materiale 1,2 mm
Stikkontakt type F
Antal, stikkontakt 3
Nominel spænding, stikkontakt 250 V
Nominel strøm, stikkontakt 16 A
Antal, USB-interface 2
Produkttype multistikkontaktliste
Anvendelsesområde indendørs
Egenskaber tænd/sluk-kontakt; mulighed for vægmontering; forborede huller; overbelastningssikring
Materiale, hus stålplade
bredde, hus 726 mm
dybde, hus 48 mm
højde, hus 503 mm
Type, tilslutning stikkontakt; USB-interface
Vægt, samlet 3,5 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer JLS3-PPAV1USB
EAN/GTIN 3662424109652
Producentnummer JLS3-PPAV1USB
L-nummer L60130 106268
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Elektrisk perforeret plade. Den perfekte kombination af værktøjsopbevaring og strømforsyning
  • 5 steder til at tilslutte dine elektriske apparater: elværktøj, boremaskiner, opladere, lys, elektronik, smartphones.... med nem adgang.
  • Udstyret med en stikkontakt med 3 SCHUKO-stikdåser og 2 USB-porte
  • Afbryder - max 16Amp
  • 250V
  • Synlig organisering og nem adgang til dit værktøj
  • Perforeret plade: 6 x 6mm i 12mm intervaller
  • Fiksér værktøj med kroge fra CKS-serien (se FACOM-kataloget).
  • Stabelbar med et standard halvpanel JLS3-PPAV1(BS), eller JLS3-PPNB(BS).
  • Fremstillet af epoxymalet stålplade. (Tykkelse 12/10.).

Egenskab:

  • Overordnede dimensioner: L726xH503xD48mm
  • Vægt: 3,5kg