JLS3 demi-panneau arrière + multiprise rouge

Réf.: JLS3-PPAV1USB
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Couleur Rouge
Indice de protection / Classe de protection classe de protection (électrotechnique)
Protection contre les surcharges jusqu’à, protection de surcharge 16 A
Nombre d’interrupteurs 1 pc.
Epaisseur du matériau 1,2 mm
Type de prise F
Nombre, prises 3
Tension nominale, prises 250 V
Intensité nominale, prises 16 A
Nombre, interface USB 2
Type de produit bloc multiprise
Domaine d’application intérieur
Caractéristiques interrupteur marche/arrêt; montage mural possible; trous prépercés; protection de surcharge
matériau boîtier tôles d’acier
largeur boîtier 726 mm
profondeur du boîtier 48 mm
hauteur boîtier 503 mm
Type de raccordement prises; interface USB
Poids total 3,5 kg

Identification et classification

Référence article JLS3-PPAV1USB
EAN / GTIN 3662424109652
Réf. fabricant JLS3-PPAV1USB
Article hors catalogue L60130 106268
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Une plaque perforée électrique. L'alliance parfaite du rangement d'outils et de l'alimentation électrique
  • 5 emplacements pour brancher vos appareils électriques: outils électriques, perceuses, chargeurs, luminaires, appareils électroniques, smartphones... avec un accès facile.
  • Equipé d'une barrette d'alimentation avec 3 prises CEBEC et 2 prises USB
  • Interrupteur marche/arrêt - max 16Amp
  • 250V
  • Organisation visuelle et accès facile à vos outils
  • Panneau perforé: 6 x 6mm par pas de 12mm
  • Fixation des outils avec les crochets de la gamme CKS (voir catalogue FACOM).
  • Empilable avec un demi-panneau standard JLS3-PPAV1(BS), ou JLS3-PPNB(BS).
  • Fabriqué en tôle d'acier laquée époxy. (épaisseur 12/10.).

Caractéristique(s):

  • Dimensions totales: L726xH503xP48mm
  • Poids: 3,5kg