JLS3 WASTE COLLECTOR

Nr art.: JLS3-BIN
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Pojemność 75 l
Wysokość 785 mm
Szerokość 305 mm
Głębokość 496 mm
Szerokość użytkowa 280 mm
Wysokość użytkowa 770 mm
Głębokość użytkowa 460 mm
Rodzaj produktu Pojemniki na odpady
Platformy prostokąt
Materiał stal
Powierzchnia lakierowane proszkowo
Masa 14 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu JLS3-BIN
EAN / GTIN 3662424108990
Numer producenta JLS3-BIN
Numer L L60130 11609
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • 4 wheels Ø 100mm, 2 of which swivel
  • Robust construction made of 1.2 mm thick steel.
  • High-quality, durable powder coating.
  • A set of stickers can be ordered separatelyseparately JLS2-BINPICTO
  • A bin cover can be ordered separately JLS3-BINCOVER

Cecha szcz.:

  • 75 litre capacity
  • 100kg resistance load
  • Overall dimensions: L. 305 x D. 496 x H. 785mm
  • Useful dimensions of collection bin: L. 280 x D. 460 x H. 770mm
  • Weight: 14kg