Cestino per la raccolta differenziata JLS3

Codice art.: JLS3-BIN
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
Volume 75 l
Altezza 785 mm
Larghezza 305 mm
Profondità 496 mm
Larghezza utile 280 mm
Altezza utile 770 mm
Profondità utile 460 mm
Tipo di prodotto Contenitore per rifiuti
Forma esecuzione rettangolare
Materiale acciaio
Superficie es. termoverniciata
Peso 14 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo JLS3-BIN
EAN / GTIN 3662424108990
Codice del produttore JLS3-BIN
Numero-L L60130 11609
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • 4 ruote Ø 100 mm, di cui 2 piroettanti
  • Costruzione robusta in acciaio di 1,2 mm di spessore.
  • Verniciatura a polvere di alta qualità e di lunga durata.
  • È possibile ordinare separatamente un set di adesivi JLS2-BINPICTO
  • È possibile ordinare separatamente un coperchio per bidoni JLS3-BINCOVER

Proprietà:

  • Capacità di 75 litri
  • Carico di resistenza di 100 kg
  • Dimensioni complessive: L. 305 x P. 496 x H. 785 mm
  • Dimensioni utili del contenitore di raccolta: L. 280 x P. 460 x H. 770 mm
  • Peso: 14 kg