Metal raising base for single base unit, black

Nr art.: JLS3-BASEMBS
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Kolor Czarny
Rodzaj produktu Cokół z wanną ociekową
Zdejmowana maskownica z przodu; z tyłu
Materiał z blachy stalowej
Grubość materiału 1,2 mm
Szerokość 720 mm
Głębokość 699 mm
Wysokość 180 mm
Masa 9,3 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu JLS3-BASEMBS
EAN / GTIN 3662424108983
Numer producenta JLS3-BASEMBS
Numer L L60130 11722
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • A raised plinth can be added for heights from 880mm to1055mm (including 40mm worktop)
  • The front and rear skirting boards can be easily removed for cleaning underneath furniture or for moving furniture with a pallet truck
  • Epoxy coated sheet steel (thickness 12/10).
  • Must be assembled with the 4 pivoting supports provided

Cecha szcz.:

  • Dimensions: L. 720 x D. 699 x H. 180mm
  • Weight: 9.3kg.