{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Kleur | zwart | |
| Producttype | sokkel | |
| Plint afneembaar | achter; voor | |
| Materiaal | plaatstaal | |
| Dikte materiaal | 1,2 mm | |
| Breedte | 720 mm | |
| Diepte | 699 mm | |
| Hoogte | 180 mm | |
| Gewicht | 9,3 kg |
| Artikelnummer | JLS3-BASEMBS | |
| EAN/GTIN | 3662424108983 | |
| Nummer fabrikant | JLS3-BASEMBS | |
| L-nummer | L60130 11722 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |